Kabelstripper AV6220

Artikelnummer: 728085 AV6220
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AMS
totale lengte 160 mm
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728085 AV6220
EAN/GTIN 8014212008152
Nummer fabrikant AV6220

Omschrijving

Uitvoering:

Buitenmantelsnijder voor het verwijderen van alle kunststof isolatielagen vanaf kabel-⌀ 25 mm. Snijden zonder grote krachtsinspanning dankzij een ratelprincipe. Geschikt voor langs- en ronde snedes. Snijdiepte instelbaar van 0 - 5 mm. Met verwisselbaar mes.

Voordeel:

Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.