Veiligheidsstripmes 8-28 mm

Artikelnummer: 728035 8-28
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 167 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728035 8-28
EAN/GTIN 4011391700000
Nummer fabrikant 70000

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuw beschermingsmechanisme van het haaklemmet in het uiteinde van het handvat zorgt voor een veilig gebruik en betrouwbare bescherming tegen snijwonden. De indringdiepte van het haaklemmet is via vier trappen regelbaar. Met verwisselbare beugel voor kabel-⌀ 8 - 28 mm, andere beugelmaten optioneel. Kijkvenster aan verwisselbare beugel voor een optimaal snedeverloop (maat 8 - 28 en maat 4 - 16).