Montageklemtang met vergrendeling, 25° gebogen, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 727960 200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Beklengte 50 mm
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727960 200
EAN/GTIN 4045197379924
Nummer fabrikant 727960 200

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer lange, slanke bekken met een hoek resp. met gebogen uiteinden. Armen met schaarhandgrepen en vergrendeling. Grijpvlakken getand.
Bekken ca. 25° gebogen.

Toepassing:

Deze tang dient voor het automatisch vasthouden van kleine onderdelen en draad, zodat u bijv. bij het solderen beide handen vrij hebt om te werken.

Materiaal:

Roestvrij staal.