Veiligheidsschoen laag MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3 MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, Maat 45

Artikelnummer: 7276103-45
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7276103-45
EAN/GTIN 4030839350638
Nummer fabrikant 7276103-45

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij