{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 115 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kopbreedte | 9,5 mm | |
Beklengte | 22,5 mm | |
Bekvorm | spits toelopend, 45° gebogen | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad geslepen | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Kogellagerstaal | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Halfronde tang |
Artikelnummer | 727197 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024866 | |
Nummer fabrikant | 35 42 115 ESD |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-punttang, 45° gebogen, Totale lengte: 115mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
706 stuks direct leverbaar
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beklengte | 22,5 mm | 32 mm |
totale lengte | 115 mm | 155 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Tweecomponenten-greep |
met openingsveer | ja | ja |
Oppervlak | spiegelgepolijst | reflectievrij gefosfateerd. |
Materiaal | Kogellagerstaal | Koolstofstaal (C70) |
Producttype | Halfronde tang | Halfronde tang |