Platte elektronicatang 140 mm

Artikelnummer: 727165 140
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 10 mm
Beklengte 30 mm
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727165 140
EAN/GTIN 4045197976628

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Oppervlak mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal, ESD-veilig.
Bekken met glad gripvlak.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, CNC-bewerkt, voor uiterst nauwkeurige toleranties.