Elektronica-zijsnijtang voor ijzerhoudende materialen 135 mm

Artikelnummer: 726722 135
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Koolstofstaal (C70)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Klein facet
Materiaal Koolstofstaal (C70)
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 8 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 2 mm
Oppervlak reflectievrij gefosfateerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726722 135
EAN/GTIN 4062406395025
Nummer fabrikant 726722 135

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele snijtangen met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.