{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Kopbreedte | 15,7 mm | |
Snijlengte | 12,3 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Snijcapaciteit staaldraad middelhard | 0,2 mm - 1,4 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Oppervlak | gebruineerd | |
met openingsveer | ja | |
met draadhouder | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726620 140 | |
EAN/GTIN | 4003773081685 | |
Nummer fabrikant | 78 61 140 |