Elektronica-zijsnijtang Super Knips® 140 mm

Artikelnummer: 726480 140
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Edelstaal, RVS
Kopbreedte 15,7 mm
Snijlengte 12,3 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 54 HRC)
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726480 140
EAN/GTIN 4003773081647
Nummer fabrikant 78 03 140

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Roestvrij staal (RVS).