Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop 115 mm

Artikelnummer: 726429 115
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Kogellagerstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
Snijhoek Klein facet
Materiaal Kogellagerstaal
Kopbreedte 11 mm
Snijlengte 14 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Kopvorm rond
Norm DIN ISO 9654
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726429 115
EAN/GTIN 4003773018568
Nummer fabrikant 77 01 115

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.