Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Elektronica-zijsnijtang, spitse kop met uitsparing, FW, Totale lengte: 110mm

Artikelnummer: 726380 110

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Klein facet
Materiaal Hoogrendement-staallegering
Kopbreedte 10 mm
Snijlengte 10 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Kopvorm spits, met uitsparing
Greep Kunststof bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 726380 110
EAN/GTIN 7314150051076
Nummer fabrikant 8146
Fabrikant SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.