Elektronica-zijsnijtang, spitse kop met uitsparing 125 mm

Artikelnummer: 726255 125
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Kopbreedte 10 mm
Snijlengte 10 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726255 125
EAN/GTIN 4045197976611
Nummer fabrikant 726255 125

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 − 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig. Snijkanten precisiegeslepen.

Materiaal:

CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.