{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 150 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kopbreedte | 9,6 mm | |
Beklengte | 20 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, bekken aan de binnenzijde glad | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad | |
Greep | Tweecomponenten-greep | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (45 − 48 HRC) | |
Materiaal | Hoogrendement-kogellagerstaal | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Halfronde tang |
Artikelnummer | 726140 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103249 | |
Nummer fabrikant | RX 7893 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronica-punttang 150 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 54,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
837 stuks direct leverbaar
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beklengte | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
totale lengte | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Greep | Tweecomponenten-greep | Tweecomponenten-greep | Tweecomponenten-greep |
met openingsveer | ja | ja | ja |
Oppervlak | spiegelgepolijst | reflectievrij gefosfateerd. | reflectievrij gefosfateerd. |
Materiaal | Hoogrendement-kogellagerstaal | Koolstofstaal (C70) | Koolstofstaal (C70) |
Producttype | Halfronde tang | Halfronde tang | Halfronde tang |