Kunststofzijsnijtang 20° gebogen, KW, Totale lengte: 130mm

Artikelnummer: 725700 130
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Snijhoek Zonder facet
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak zwart gebruineerd
Kop 20° gebogen
met openingsveer nee
voor kunststoffen ja
Verstelbare aanslagschroef nee
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 725700 130
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001705938
Kopiëren
Nummer fabrikant 2175SH
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, nagenoeg braamvrije snede. Versprongen snijkanten voor licht scharende snede. Armen met stroeve rubber grepen en openingsveer. Kop 20° gebogen.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen en kabelbinders (niet voor metaal).

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen