{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 2,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725250 140 | |
EAN/GTIN | 4045197166319 | |
Nummer fabrikant | 725250 140 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |