Zijsnijtang, blank, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 725245 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.258 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2 mm
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces matrijsgesmeed en oliegehard
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 725245 160
EAN/GTIN 4045197887467
Nummer fabrikant 725245 160
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen