{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723551 180 | |
EAN/GTIN | 4045197888044 | |
Nummer fabrikant | 723551 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kracht-zijsnijtang VDE-isolatie, totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee |
Oppervlak | blank | verchroomd |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |