schrobzaag voor leidingen tot Ø 440 mm, ASTX 649-1

Artikelnummer: 72342200230
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72342200230
EAN/GTIN 4014586858470
Nummer fabrikant 72342200230
L-nummer L00030 256

Omschrijving

Omschrijving:

  • schrobzaag voor buizen tot Ø 440 mm
  • ASTX 649-1
  • hoogwaardige schrobzaag voor buizen en profielen

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 750 W
  • uitgangsvermogen 480 W
  • slagfrequentie 350 1/min
  • slaglengte 60 mm
  • buizen tot Ø 440 * mm
  • profielen tot B x H 290 x 550 mm
  • kabel met stekker 2,5 m
  • gewicht volgens EPTA 6,10 kg

Voordeel:

  • Ideaal voor het op lengte zagen van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststoffen
  • Klem- en aanvoerinrichting beschikbaar voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm
  • Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en verschillende materiaallagen
  • Verstelbare kleminrichtingen maken ook versteksnedes tot 45° mogelijk
  • * Met kettingverlenging

Levering:

  • 2 zaagbladen
  • 1 extra handvat
  • 1 set sleutels

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen