{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PURE | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 47 | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 72340-47 | |
EAN/GTIN | 4030839318232 | |
Nummer fabrikant | 72340-47 | |
L-nummer | L00790 4477 |