{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TwinForce | |
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 5,5 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3,2 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | Tang gezwart, kop gepolijst | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | ja | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723181 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Nummer fabrikant | 73 72 180 |