Massief rubber band

Artikelnummer: 72217G
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72217G
EAN/GTIN 4017976721118
Nummer fabrikant 72217G

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte massief rubber banden op glasvezel-versterkte kunststof velgen, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Wielmaat (mm): 260 x 56
Wielen: Vollgummi Rille
Velg: kunststof grijs
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25