Filet schuurmachine, KS 10-38 E-set

Artikelnummer: 72216760000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72216760000
EAN/GTIN 4014586868936
Nummer fabrikant 72216760000
L-nummer L00030 334

Omschrijving

Omschrijving:

  • Filet schuurmachine
  • KS 10-38 E set
  • keelschuurmachine voor moeilijk bereikbare plaatsen op metalen constructies

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 800 W
  • uitgangsvermogen 550 W
  • stationair toerental 1 350 - 3 750 1/min
  • omtreksnelheid 29,5 m/sec
  • gereedschap Ø 150 mm
  • kabel met stekker 4 m
  • gewicht volgens EPTA 3,20 kg

Voordeel:

  • Flexibel inzetbaar door gereedschapsloos zwenkopzetstuk
  • vlakke bouwvorm voor hoeken, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen
  • lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem
  • spilvergrendeling voor snelle schijfwissel
  • gereedschapsloos instelbare en afneembare vonkenvanger
  • elektronische toerentalregeling
  • kwaliteit Made in Germany
  • H07 industriekabel
  • zachte aanloop
  • herstartbeveiliging

Levering:

  • 1 trillingdempende handgreep
  • 1 vliesschijf per medium (Ø 150 mm in 3 en 6 mm dikte)
  • 1 vliesschijf per fijn (Ø 150 mm in 3 en 6 mm dikte)
  • profileersteen voor het profileren van de vliesschijven
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen