Meetklok met dieptemetingsbrug 0-200 mm, kogelmeetelement, voet 63,5 mm

Artikelnummer: 7211A
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
Artikelnummer 7211A
EAN/GTIN 4946368851815
Nummer fabrikant 7211A
L-nummer L40010 13850

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dieptemeter, bestaande uit een meetklok en een meetbrug, biedt u de volgende voordelen: Geharde, precisiegeslepen en gelept meetbrugoppervlak.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Nauwkeurigheid: ±15 µm
Gradering: 0,01 mm
Inch/metrisch: Metrisch