{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,5 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Kop | Gepolijst | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 721100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040620 | |
Nummer fabrikant | 67 01 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voorsnijtang gepolijst 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 | 160 |
Kop | Gepolijst | blank |
Norm | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Oppervlak | gezwart | gezwart |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,5 | 4,5 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |