Dames onderkledingset LIGHT XS

Artikelnummer: 720217079985XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / kornblau
    Uniseks-maat XS
    Producttype Onderhemd

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 720217079985XS
    EAN/GTIN 7330509684825
    Nummer fabrikant 720217079985XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, ribgebreid, vochtafvoerend, 170g/m²

    Afwerking
    Verlengde rug
    Zachte onderkant broekspijpen
    Zachte mouwuiteinden

    Details
    Ronde hals
    Naden in contrasterende kleur
    Gedrukt maatlabel
    Elastiek in taille met Blåkläder-logo
    Panelen met Blåkläder-print

    Functionaliteit
    Hoge vochtdoorlatende stof, Aanbevolen temperatuur +10°C tot -10°C.

    Omschrijving:

    • De ondergoedset LIGHT voert vocht effectief af van de huid
    • De kledingstukken hebben een elastische taille op de broek en zijn gemaakt van polyester dat zacht is tegen de huid en het lichaam warm, droog en comfortabel houdt tijdens alle soorten fysieke activiteit
    • De stof creëert een luchtspleet tussen het lichaam en het kledingstuk, wat de isolatie verhoogt

    Levering:


    Verkocht als complete set

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen