Doorslagen, vlakke punt, gekarteld

Artikelnummer: 720.1
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 720.1
EAN/GTIN 7610733004812
Nummer fabrikant PB 720.1
L-nummer L60060 3012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Safety doorslag, gekarteld
  • voor het losslaan van pennen en het doorslaan van dun plaatwerk
  • conische doorn, vlakke punt met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • ronde, gekartelde schacht, vaste grip ook onder natte of vette omstandigheden
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 15 mm
  • Diameter doorn: 1 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Gehele lengte: 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen