{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 250 mm | |
Openingsbreedte | 80 mm | |
Spanwijdte | ≥ 40 | |
Normmaat | 70 | |
Aantal standen fijninstelling | 19 | |
Uitvoering handgreep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard | |
Oppervlak tang | grijs gefosfateerd | |
Bekken 360° draaibaar | ja | |
met vastzetter | ja | |
max. spanafstand | 40 mm | |
Producttype | Klemtang |
Artikelnummer | 719967 250 | |
EAN/GTIN | 4003773078623 | |
Nummer fabrikant | 85 51 250 AF |