Borgveertang A6

Artikelnummer: 719895 A6
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 570 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 252 mm - 400 mm
Punt-⌀ 4,5 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Gewalst staal, hoogvast
Materiaal punt Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme ja
Punt verwisselbaar ja
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719895 A6
EAN/GTIN 4003773025009
Nummer fabrikant 46 10 A6

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme.
Vorm A − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen