{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 570 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
Punt-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Gewalst staal, hoogvast | |
Materiaal punt | Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard | |
Oppervlak | met zwarte poedercoating | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | ja | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719895 A51 | |
EAN/GTIN | 4003773025023 | |
Nummer fabrikant | 46 20 A51 |