Dames 4-weg stretch werkbroek D22

Artikelnummer: 719816449900D22
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
    Kleur schwarz
    Confectiemaat DE 22
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 719816449900D22
    EAN/GTIN 7330509729380
    Nummer fabrikant 719816449900D22

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    93% polyamide, 7% elastaan, Dobby, 4-weg stretch, 295 g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg
    Een beenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken
    Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken en extra zakken met rits

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    D-ring in taille, Elastiek in taille
    Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen knopen

    Functionaliteit
    Vrouwensnit
    4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie

    Reflex
    Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenbodem

    Afwerking
    Beenbodem met versteviging op rug

    Omschrijving:

    • Deze veelzijdige en comfortabele vakmansbroek met taps toelopende pijpen is ontworpen voor het vrouwelijke figuur
    • Ze biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
    • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
    • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
    • De broek heeft geavanceerde details en praktische versterkte zakken, een duimstokzak, voorzakken en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen om hamers vast te houden
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
    • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor goede ventilatie
    • Verstevigde beenzoom biedt effectieve bescherming tegen slijtage

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen