Borgveertang, Type: J2

Artikelnummer: 719805 J2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.028 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring recht
totale lengte 180 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 19 mm - 60 mm
Punt-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5256 C
Vorm C
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719805 J2
EAN/GTIN 4045197492654
Nummer fabrikant 719805 J2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Met ingezette precisiepunten.
Vorm C − rechte bekken.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − Voor binnenborgveren.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen