{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J3 | |
EAN/GTIN | 4003773048541 | |
Nummer fabrikant | 48 11 J3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: J3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 16,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.088 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
totale lengte | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart | gezwart |
Punt-⌀ | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | Binnenring recht | Binnenring recht | Binnenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |