{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 130 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | zwart | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719770 J11 | |
EAN/GTIN | 4045197504050 | |
Nummer fabrikant | 719770 J11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-borgveertang J11
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
totale lengte | 130 | 135 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Punt-⌀ | 1,25 | 1,3 |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen |
Punt verwisselbaar | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |