Dames High Vis 4xstretch werkbroek D24

Artikelnummer: 719716423399D24
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Confectiemaat DE 24
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 719716423399D24
    EAN/GTIN 7330509729717
    Nummer fabrikant 719716423399D24

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    94% polyester, 6% elastaan, 4-weg stretch, 320g/m²

    Zakken
    Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
    Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken
    Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken en extra zakken met rits

    Details
    Verwijderbare ID-zak, D-ring
    Grote lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
    Meshouder met knoop
    Kunststof gulp met rits
    Metalen knopen
    D-ring in taille
    Binnenbeennaad met dubbele stiksels

    Afwerking
    Verstelbare beenzoom met trekkoord en CORDURA®-versterking, Beenbodem met CORDURA®-versteviging

    Functionaliteit
    Damesnit
    4-weg stretch, Mesh-paneel achter op knie

    Reflex
    Reflecterende tapes rond benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

    Omschrijving:

    • Deze veelzijdige en comfortabele hi-vis broeken met taps toelopende pijpen zijn ontworpen voor het vrouwelijke figuur
    • Ze bieden bewegingsgemak en zijn extreem zacht
    • Deze broeken zijn ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
    • Het materiaal is een soepele 4-weg-stretch stof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
    • De broeken hebben geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versteviging, een bellowed dijbeenzak met ritssluiting, een duimstokzak, voorzakken, achterzakken met klep en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen voor hamers
    • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
    • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor een goede ventilatie
    • CORDURA®-versterking op de beenzoom biedt effectieve bescherming tegen slijtage
    • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471-norm, klasse 2 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen