Dames High Vis 4xstretch werkbroek D19

Artikelnummer: 719316429933D19
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 19
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719316429933D19
EAN/GTIN 7330509776988
Nummer fabrikant 719316429933D19

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
94% polyester, 6% elastaan, 4-weg stretch, 320g/m²

Zakken
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen
D-ring in taille
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels

Afwerking
Binnenkant been met CORDURA® versterking

Functionaliteit
Damesnit
4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterende tapes rond benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • Ontworpen voor het vrouwelijke figuur, deze veelzijdige en comfortabele hi-vis broek biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
  • De broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • De soepele 4-weg-stretch stof is sterk en geeft mee in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gelagerde cargo dijzak met een rits, een duimstokzak, voorzakken, achterzakken met een klep en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen om hamers in te bewaren
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Zachte, stretch meshstof aan de achterkant van de knie voor een goede ventilatie
  • CORDURA®-versterking op de beenzoom biedt effectieve bescherming tegen slijtage
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471-norm, klasse 1 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen