Multinorm Dames Werkbroek Inherent D21

Artikelnummer: 718915123389D21
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Confectiemaat DE 21
    Producttype Veiligheidsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 718915123389D21
    EAN/GTIN 7330509641064
    Nummer fabrikant 718915123389D21

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg, versterkt en klep
    Een beenzak met klep en telefoonzak
    Kniebeschermingszakken
    Gehoekte voorzakken
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Lussen, één met D-ring
    Externe labels
    Kunststof ritsgulp

    Functionaliteit
    Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

    Versterking
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op knie

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Vlamvertragende damesbroek met slimme zakken die voldoet aan de certificeringseisen
    • De stof is een inherent ripstop materiaal met een goede scheursterkte waardoor de broek bestand is tegen zware eisen in blootgestelde omgevingen
    • CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterking in de knieën en dubbel materiaal in de zakken verhoogt de slijtvastheid en de levensduur van het kledingstuk
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 klasse 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 en IEC 61482-2 klasse 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen