Damesbroeken met hoge viscositeit en stretch rood C42

Artikelnummer: 718618115500C42
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis rot
Confectiemaat DE 42
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 718618115500C42
EAN/GTIN 7330509867921
Nummer fabrikant 718618115500C42

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Lussen, één met D-ring
Verstevigde kruisnaad
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille

Functionaliteit
Vrouwenuitvoering
Stretch paneel in kruis en rug

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond benen, 60 mm brede reflecterende tape

Zakken
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Beenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak en telefoonzak
Ingezette zakken
Achterzak, één met klep
Versteviging
CORDURA® verstevigde spijkerzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • Comfortabele en flexibele Hi-Vis shorts met een vrouwelijke snit
  • Ze hebben stretchpanelen bij het kruis, zitvlak en juk
  • Reflecterende afwerking, achterzak met klep, dijbeenzak, telefoonzakje, ID-kaartzakje en een CORDURA®-verstevigd duimstokzakje en spijkerzakje
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen