Dames Multinorm Werkbroek Inherent met stretch marineblauw/ high vis geel D21

Artikelnummer: 718515128933D21
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Confectiemaat DE 21
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 718515128933D21
EAN/GTIN 7330509875681
Nummer fabrikant 718515128933D21

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Zakken
Achterzak
Verstevigd, spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant
Verstevigde duimstokzak met meshouder en pennenzak
Beenzak met balg, klep en telefoonzak
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Verwijderbare ID-zak
Kunststof gulp met rits
Kunststof knopen
D-ring in taille, Elastiek in taille
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, metaalvrij, Stretchpaneel in kruis en rug

Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Comfortabele Vlamvertragende broek met damespasvorm en stretchfunctie
  • De ideale werkbroek met een hoog comfortniveau voor mensen die in blootgestelde omgevingen werken
  • Voorzien van ophangzakken en slimme details zoals stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit
  • De olie, vuil- en waterafstotende stof is inherent aan een hoge slijtvastheid
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op de knieën, duimstok en messenzak met ruimte voor een telefoon
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 en IEC 61482-2
  • Arc rating: 10,7 cal/cm² (geldt voor het stretchmateriaal)

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.