Mecaniciens-tang, verchroomd ovaal-spits, 40° gebogen 200 mm

Artikelnummer: 716700 200
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 73 mm
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Bekvorm ovaal-spits, gebogen
Norm DIN ISO 5745
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716700 200
EAN/GTIN 4003773043669
Nummer fabrikant 38 25 200

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, lange bekken, aan de binnenzijde geruwd. Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.