Uitwendige rondslijpschijf 400x50x127 mm Vorm 1 89A802J5AV217/50

Artikelnummer: 71665
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71665
    EAN/GTIN 9003170716659
    Nummer fabrikant 71665
    L-nummer L50140 453

    Omschrijving

    Omschrijving:

    In verschillende sectoren is uitwendig rondslijpen een van de slijpprocessen die het vaakst worden toegepast. Binnen de automobielsector worden er bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en aandrijfassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen. Gebruik van aluminiumoxide specifiek voor on- en laaggelegeerde staalsoorten. De indeling en structuur van de schijf hebben invloed op het slijpresultaat. Ze zijn perfect afgestemd voor het gebruik op non- en laaggelegeerde staalsoorten. Ons gamma bevat ook schijven voor schuin insteekslijpen.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 89A 802 J5A V217 /50
    • Afmeting (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
    • diameter: 400 mm
    • Sterkte: 50 mm
    • Boring: 127 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • Schuin insteekslijpen mogelijk
    • Langere levensduur
    • Langere levensduur

    Toepassing:

    • Speciaal voor uitwendig cilindrisch slijpen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen