Dames werkbroek High Vis met stretch D22

Artikelnummer: 716318113399D22
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Confectiemaat DE 22
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716318113399D22
EAN/GTIN 7330509615485
Nummer fabrikant 716318113399D22

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Lussen, één met D-ring
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille

Afwerking
Extensie aan onderkant

Zakken
Binnenzak voor telefoon
Versterkt, spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorzijde
Versterkt duimstokzakje met messenhouder en pennenzakje
Ingezette zakken
Binnenzak met balg, rits-, pen- en messenzak
Achterzak, één met klep
Buitenste kniebeschermingszak

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, damessnit
Stretch paneel in het kruis, op de knie en rug

Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • De broek met hoge zichtbaarheid is geschikt voor zware werkzaamheden in blootgestelde omgevingen
  • De broek is flexibel en duurzaam, met een elastische taille en stretchpanelen voor een comfortabele pasvorm
  • De broek heeft verschillende functionele zakken en goed ontworpen details die de prestaties verbeteren
  • De kniezak is ontworpen voor kniebeschermer 4027 en versterkt met CORDURA® stretchstof voor meer comfort bij het werken op de knieën
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen