Zwenkwiel

Artikelnummer: 71603
op aanvraag
Onbekend
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
    Toepassingsgebied Transportwagen
    Producttype Rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71603
    EAN/GTIN 4017976716039
    Nummer fabrikant 71603
    L-nummer L90080 1133

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer). Kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming. Zeer geringe rij-, rol-, en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Wielmaat (mm): 160 x 40
    Wielen: TPE
    Bouwhoogte (mm): 196
    Opschroefplaat (mm): 135 x 110
    Gat afstand (mm): 105 x 75/80
    Schroefgat-Ø (mm): 11