Dames Service Werkbroek Stretch Zwart D20

Artikelnummer: 715918459900D20
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 20
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 715918459900D20
EAN/GTIN 7330509813539
Nummer fabrikant 715918459900D20

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Insteekzakken
Binnenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

Afwerking
Extensie onderaan

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Vrouwensnit
Stretch paneel in het kruis, op de knie en op de rug

Details
Kunststof gulp met rits
D ring in taille, Elastiek in taille

Omschrijving:

  • Moderne dienstbroek van licht maar duurzaam materiaal met sneldrogende eigenschappen - waardoor de broek ideaal is voor werk binnenshuis, of buitenshuis bij warm weer
  • Het model heeft een smallere pasvorm, elastische taille en voorgebogen knieën voor meer comfort
  • Voor optimale bewegingsvrijheid, heeft de broek stretchpanelen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals de onderkant, de knieën en in het kruis
  • De broek heeft een pen- en messenzak die is aangepast voor rechts- en linkshandigen, een beenzak met een binnenzak in mesh voor de mobiele telefoon, evenals de verlengmogelijkheid aan de beenzoom

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen