Dame werkbroek HighVis zon.spijkerz. C40

Artikelnummer: 715518115389C40
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur orange / marineblau
Confectiemaat DE 40
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 715518115389C40
EAN/GTIN 7330509502358
Nummer fabrikant 715518115389C40

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Zijde hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Meshouder met knoop
Elastiek in taille

Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak en telefoonzak
Telefoonzak
Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
Gehoekte insteekzakken
Buitenste kniebeschermingszak

Afwerking
Verstelbare beenbodem met trekkoord

Functionaliteit
Vrouwensnit

Versterking
CORDURA®- versterkt op de knieën

Reflex
Reflecterende tapes rond de benen

Wassen
Industrie was EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Dameswerkbroek zonder spijkerzakken met hoog zichtbaarheidsontwerp die slijtvast, waterafstotend en koel is
  • Hoog comfortniveau, grote functionaliteit en CORDURA®-verstevigingen op de knieën
  • De broek heeft een elastische taille voor een comfortabele pasvorm en zomen van broekspijpen met trekkoord
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen