Bokwiel

Artikelnummer: 71522
op aanvraag
Onbekend
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
    Toepassingsgebied Transportwagen
    Producttype Rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71522
    EAN/GTIN 4017976016825
    Nummer fabrikant 71522
    L-nummer L90080 317

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Verregaand bestendig tegen zout water, logen en zuren. Temperatuurbestendig van -40° bis +90° C.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Wielmaat (mm): 125 x 38
    Wielen: Polyamide
    Bouwhoogte (mm): 165
    Opschroefplaat (mm): 105 x 80
    Gat afstand (mm): 80/76 x 60
    Schroefgat-Ø (mm): 9