Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71514
op aanvraag
Onbekend
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
    Toepassingsgebied Transportwagen
    Producttype Rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71514
    EAN/GTIN 4017976715148
    Nummer fabrikant 71514
    L-nummer L90080 526

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Met dubbele rem. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Verregaand bestendig tegen zout water, logen en zuren. Temperatuurbestendig van -40° bis +90° C.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 350
    Wielmaat (mm): 200 x 50
    Wielen: Polyamide
    Bouwhoogte (mm): 237
    Opschroefplaat (mm): 135 x 110
    Gat afstand (mm): 105 x 75/80
    Schroefgat-Ø (mm): 11