Halfronde tang gebogen, verchroomd 200 mm

Artikelnummer: 713661 200
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 69 mm
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713661 200
EAN/GTIN 3662424087332
Nummer fabrikant 195A.20CPE

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken en scharnier verchroomd, met dikwandig greepmateriaal. Vermoeiingsvrije kunststof openingsveer. Bekken met brandergat, aan de binnenzijde geruwd. Snijkanten inductief gehard, geschikt voor harde en zachte draad.

Voordeel:

Compatibel met Facom valbeveiliging SLS (Safety Lock System) voor borging van het gereedschap bij werken op grote hoogte en ter bescherming tegen vallend gereedschap.

Norm:

DIN ISO 5745