{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | blank | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713595 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887412 | |
Nummer fabrikant | 713595 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Halfronde tang, gebogen, blank, met beklede grepen 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.721 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.288 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Beklengte | 73 | 73 | 73 |
totale lengte | 200 | 200 | 200 |
Bekvorm | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak | blank | verchroomd | blank |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |