{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713200 200 | |
EAN/GTIN | 4045197166043 | |
Nummer fabrikant | 713200 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Halfronde tang, recht, blank, totale lengte: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
1.589 stuks direct leverbaar
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.491 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.060 stuks direct leverbaar
€ 16,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
totale lengte | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak | blank | verchroomd | blank |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |