{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773013099 | |
Nummer fabrikant | 25 01 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Halfronde tang, recht, gepolijst, totale lengte: 160mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.178 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.642 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | verchroomd | blank | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |